Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A4 DIN 433 M10

  • ERIKS:23729756
  • Fabricant:4043377033000
Image 1
Ajouter à la liste

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092