Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A4 DIN 1440 M25

  • ERIKS:11746869
  • Fabricant:4043377134455
Image 1
Ajouter à la liste

0,98 €/ Unitéhors TVA

1,19 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Epaisseur
4 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738