Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A4 DIN 1440 M12

  • ERIKS:11746860
  • Fabricant:4043377134363
Image 1
Ajouter à la liste

0,39 €/ Unitéhors TVA

0,47 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Epaisseur
3 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738