0,27 €/ Unitéhors TVA
0,33 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1440 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Norme DIN | 1440 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 8738 |