0,39 €/ Unitéhors TVA
0,48 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | NF |
Type | M |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 18 |
Modèle | M |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |