Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 9021 M8

  • ERIKS:23266480
  • Fabricant:8715492294456
Image 1
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

20500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093