Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 9021 M39

  • ERIKS:11750285
  • Fabricant:4043377198129
Image 1
Ajouter à la liste

10,46 €/ Unitéhors TVA

12,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
39 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Epaisseur
8 mm
Pour la dimension de vis métrique
36
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093