Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 9021 M33

  • ERIKS:11750283
  • Fabricant:4043377198105
Image 1
Ajouter à la liste

4,81 €/ Unitéhors TVA

5,82 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
33 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Epaisseur
6 mm
Pour la dimension de vis métrique
30
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093