Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 9021 M26

  • ERIKS:11750281
  • Fabricant:4043377198075
Image 1
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,39 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Epaisseur
5 mm
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093