Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 9021 M22

  • ERIKS:23266485
  • Fabricant:4043377198068
Image 1
Ajouter à la liste

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Epaisseur
4 mm
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093