%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,24 €/ Unitéhors TVA
0,29 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
5500 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 9021 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Norme DIN | 9021 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7093 |