0,60 €/ Unitéhors TVA
0,72 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7989A |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 8 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Norme DIN | 7989 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |