Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 433 M12

  • ERIKS:23268333
  • Fabricant:4043377032874
Image 1
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092