0,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1441 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Norme DIN | 1441 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |