Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 1440 M40

  • ERIKS:11746855
  • Fabricant:4043377134301
Image 1
Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Epaisseur
6 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738