0,01 €/ Unitéhors TVA
0,02 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1440 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Epaisseur | 0.8 mm |
Norme DIN | 1440 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 8738 |