Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A2 DIN 1440 M22

  • ERIKS:11746841
  • Fabricant:4043377134165
Image 1
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Epaisseur
4 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738