0,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7989A |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Epaisseur | 8 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 24 |
Norme DIN | 7989 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |