Eriks

Rondelle plate Acier Galvanisé à chaud DIN 7989 M16

  • ERIKS:11791946
Image 1
Ajouter à la liste

0,34 €/ Unitéhors TVA

0,42 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7989A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
17.5 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
8 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
7989
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non