Eriks

Rondelle plate Acier Galvanisé à chaud DIN 7989 M10

  • ERIKS:11791959
  • Fabricant:4043952556214
Image 1
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7989A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
8 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
7989
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non