Eriks

Rondelle plate Acier DIN 9021 M8

  • ERIKS:11794621
  • Fabricant:4043952598405
Image 1
Ajouter à la liste

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,10 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093