Eriks

Rondelle plate Acier DIN 9021 M5

  • ERIKS:11794619
  • Fabricant:4043952598382
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 2500Commande minimum: 2500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
5.3 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Epaisseur
1.2 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093