%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,02 €/ Unitéhors TVA
0,02 €TVA incluse
Vendu par: 5000Commande minimum: 5000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 9021 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 4.3 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 4 |
Norme DIN | 9021 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7093 |