Eriks

Rondelle plate Acier DIN 9021 M20

  • ERIKS:11794625
  • Fabricant:4043952598467
Image 1
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
20
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093