Eriks

Rondelle plate Acier DIN 9021 M16

  • ERIKS:11794624
  • Fabricant:4043952598443
Image 1
Ajouter à la liste

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,50 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093