Eriks

Rondelle plate Acier DIN 9021 M10

  • ERIKS:11794622
  • Fabricant:4043952598412
Image 1
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093