3,90 €/ Unitéhors TVA
4,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7349 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 31 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Epaisseur | 10 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Norme DIN | 7349 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |