0,16 €/ Unitéhors TVA
0,19 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 440R |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Norme DIN | 440 |
Modèle | Anneau |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7094 |