Eriks

Rondelle plate Acier DIN 440 M6

  • ERIKS:11762319
  • Fabricant:4043952075920
Image 1
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 440R
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6.6 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
440
Modèle
Anneau
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7094