Eriks

Rondelle plate Acier DIN 440 M12

  • ERIKS:23690211
  • Fabricant:4043952075951
Image 1
Ajouter à la liste

0,41 €/ Unitéhors TVA

0,49 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 440R
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
13.5 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
440
Modèle
Anneau
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7094