0,02 €/ Unitéhors TVA
0,03 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 433 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 5 |
Norme DIN | 433 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7092 |