1,00 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1441 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 31 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Norme DIN | 1441 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |