0,84 €/ Unitéhors TVA
1,02 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1441 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 24 |
Norme DIN | 1441 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |