Eriks

Rondelle plate Acier DIN 1440 M8

  • ERIKS:11777875
  • Fabricant:4043952351437
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
2 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738