Eriks

Rondelle plate Acier DIN 1440 M5

  • ERIKS:11777872
  • Fabricant:4043952351406
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
0.8 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738