Eriks

Rondelle plate Acier DIN 126 M8

  • ERIKS:23689102
  • Fabricant:4043952051276
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091