Eriks

Rondelle plate Acier DIN 126 M5

  • ERIKS:11760851
  • Fabricant:4043952051252
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,01 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
1 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091