Eriks

Rondelle plate Acier DIN 126 M45

  • ERIKS:23689114
  • Fabricant:4043952051405
Image 1
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,18 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Epaisseur
7 mm
Pour la dimension de vis métrique
45
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091