1,39 €/ Unitéhors TVA
1,68 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 126 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 39 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 36 |
Norme DIN | 126 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7091 |