%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,12 €/ Unitéhors TVA
0,15 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 9021 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Norme DIN | 9021 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7093 |