10,63 €/ Unitéhors TVA
12,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,63 € | - |
100+ | 8,86 € | 16.67% |
500+ | 7,68 € | 27.78% |
1000+ | 6,08 € | 42.78% |
5000+ | 5,90 € | 44.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre intérieur | 74.1 mm |
Diamètre extérieur | 93.4 mm |
Epaisseur | 0.7 mm |
Matériau | Acier à ressort |
Revêtement du surface | Non-traité |
Modèle | Ondulé |
Norme DIN | DIN EN 10132-4 |