1,24 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,24 € | - |
100+ | 1,04 € | 16.67% |
500+ | 0,90 € | 27.78% |
1000+ | 0,71 € | 42.78% |
5000+ | 0,69 € | 44.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Epaisseur | 0.3 mm |
Matériau | Acier à ressort |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN EN 10132-4 |
Modèle | Ondulé |