120,43 €/ Unitéhors TVA
145,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120,43 € | - |
100+ | 102,37 € | 15.00% |
500+ | 86,98 € | 27.78% |
1000+ | 68,91 € | 42.78% |
5000+ | 66,91 € | 44.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre intérieur | 155.5 mm |
Diamètre extérieur | 176.5 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Matériau | Acier à ressort |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN EN 10132-4 |
Modèle | Ondulé |