Eriks

Rondelle-frein, série MBL, Dia. d’alésage 222 mm, épaisseur 2,5 mm

  • ERIKS:14588233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,91 €/ Unitéhors TVA

143,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MBL
Type
Locking ring
Diamètre d'alésage
222 mm
Diamètre extérieur
248 mm
Epaisseur
2.5 mm
d1
200 mm