Eriks

Rondelle-frein, série MB, Dia. d’alésage 61 mm, épaisseur 2,5 mm

  • ERIKS:14588223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Locking ring
Diamètre d'alésage
61 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Epaisseur
2.5 mm
d1
50 mm