Eriks

Rondelle-frein, série MB, Dia. d’alésage 21 mm, épaisseur 1,2 mm

  • ERIKS:14588218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,98 €/ Unitéhors TVA

2,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Locking ring
Diamètre d'alésage
21 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
1.2 mm
d1
15 mm