Eriks

Rondelle-frein, série MB, Dia. d’alésage 120 mm, épaisseur 2,5 mm

  • ERIKS:14253009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Locking ring
Diamètre d'alésage
120 mm
Diamètre extérieur
142 mm
Epaisseur
2.5 mm
d1
100 mm