Eriks

Rondelle frein MB 6

  • ERIKS:11551977
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour être utilisée avec des écrous de sécurité métriques dans des applications industrielles. Elle s’engage dans la rainure de clavette d’un arbre ou d’une bague adaptatrice afin de fixer les écrous de sécurité et d’éviter tout desserrage involontaire. La rondelle est prévue pour une installation à usage unique afin de garantir des performances de verrouillage optimales. Elle convient pour une utilisation avec les écrous de sécurité KM, KML et HM..T.

Caractéristiques
  • L’engagement de la rainure de clavette assure un verrouillage positif et minimise le risque de desserrage pendant le fonctionnement.
  • La conception à usage unique améliore la fiabilité en évitant la diminution d’efficacité due à la réutilisation
  • Un processus d'installation simple réduit le temps d'assemblage et diminue la complexité de la maintenance
  • Élément de fixation stable maintenant la position sécurisée de l’écrou sous des conditions de charge dynamique
  • Compatible avec KM
  • KML
  • et écrous de blocage HM .. T pour des applications d’arbres polyvalentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des manchons d’adaptation dans des installations de machines rotatives
  • Idéal pour fixer des écrous de sécurité métriques sur des arbres d'entraînement industriels
  • Compatible avec les opérations de maintenance nécessitant le remplacement périodique des écrous de blocage
Ajouter à la liste

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

281 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
30 mm
Diamètre extérieur
49 mm
Epaisseur
1.25 mm
d1
30 mm
d2
49 mm