Eriks

Rondelle frein MB 14

  • ERIKS:11551949
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour être utilisée avec des écrous de blocage métriques. Sa fonction est de sécuriser les écrous de blocage KM, KML et HM..T sur des arbres ou des manchons adaptateurs. La rondelle s’engage dans une rainure pour empêcher tout desserrage involontaire pendant le fonctionnement. Une de ses languettes est pliée dans la fente de l’écrou pour verrouiller l’ensemble en place.

Caractéristiques
  • S’engage dans la rainure de clavette de l’arbre, assurant un verrouillage sécurisé et réduisant le risque de desserrage
  • La languette de la rondelle se plie dans la fente de l’écrou, assurant ainsi un maintien positif pendant le fonctionnement.
  • Une installation et un démontage faciles réduisent les temps d’arrêt pour les équipes de maintenance
  • Adapté aux écrous de blocage KM, KML et HM..T offrant une compatibilité polyvalente
  • Nécessite une nouvelle rondelle à chaque installation afin de garantir la sécurité et la fiabilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des manchons adaptateurs pour le montage sur arbre : rondelle de blocage
  • Idéal pour fixer des écrous de blocage métriques sur des équipements rotatifs : MB 14
  • Compatible avec des ensembles de roulements nécessitant un entraînement par rainure de clavette : alésage de 70 mm
Ajouter à la liste

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Epaisseur
1.5 mm