0,05 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 137A |
Série | DIN 137A |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué par matoplastie |
Norme DIN | 137A |
Modèle | Sphérique |
Type | Rondelle ressort |